Produktinformationen von EBK |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 225-ME01/066151 Herst.-Nr.: TS12/5 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | WEIMAR Schreibtische: Mit horizontalen und vertikalen Kabelkanälen und Höhenausgleichsschrauben. Gestell aus ovalem Stahlrohr, immer anthrazit pulverbeschichtet. Schreibtischplatte aus 25 mm melaminharzbeschichteten Spanplatten, E1, mit schlagfester 2 mm Kunststoffkante. Pflegeleichte Kunststoffoberfläche wahlweise in Buche-Dekor oder in Lichtgrau.
Schreibtische - einheitliche Maße: T 800 x H 720 mm - Modell TS 16: 1600 mm breit - Modell TS 12: 1200 mm breit - Modell TS 8: 800 mm breit
Eckwinkel, TE 90 - 90° - zur Montage an die Schreibtische - Maße: B 800 x T 800
Büro-Anbauwand, Rollladen-, Falttüren- und Aktenschränke zu diesem Büromöbelprogramm, siehe Zubehör
Alle Artikel sind kurzfristig lieferbar!
Die Artikel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren. Mit horizontalen und vertikalen Kabelkanälen und Höhenausgleichsschrauben. Gestell aus ovalem Stahlrohr, anthrazit pulverbeschichtet. Schreibtischplatte aus 25 mm melaminharzbeschichteten Spanplatten, E1, mit schlagfester 2 mm Kunststoffkante. Pflegeleichte Kunststoffoberfläche in Lichtgrau.
Schreibtische
T 800 x H 720 mm
Büro-Anbauwand, Rolladen-, Falttüren- und Aktenschränke zu diesem Büromöbelprogramm, siehe Zubehör
Alle Artikel sind kurzfristig lieferbar!
Selbstmontage: Die Artikel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zusammenzubauen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 182,33* |  |  |  | | 21 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 186,21* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 187,22* |  |  |  | EBK | |  |  |  |  |  | € 3,95* | € 232,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von EBK |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von EBK |  | Versand von EBK |  |  |  | | Lieferzeit: | 8 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 3,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 8% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 111,37* | € 132,53 | Ähnlich | | | | € 77,01* | € 91,64 | Ähnlich | | | | € 77,01* | € 91,64 | Ähnlich | | | | € 173,06* | € 205,94 | Ähnlich | | | | € 173,06* | € 205,94 | Ähnlich | | | | € 173,06* | € 205,94 | Ähnlich | | | | € 187,22* | € 222,79 | Ähnlich | | | | € 187,22* | € 222,79 | Ähnlich | | | | € 202,40* | € 240,86 | Ähnlich | | | | € 186,21* | € 221,59 | Ähnlich | | | | € 156,62* | € 186,38 | Ähnlich | | | | € 156,62* | € 186,38 |
|  |  |
|
 |
|
|