Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektortisch, für alle Overheadprojektor-Modelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Projektortisch, für alle Overheadprojektor-Modelle
Artikel-Nr.:  225-ME01/065123
Hersteller:  Medium
Herst.-Nr.:  18032
EAN:  k.A.
Projektortisch: - sehr flexibel einsetzbar und nahezu für alle Overheadprojektormodelle geeignet
- feststellbare Lenkrollen
- höhenverstellbar
- Maße: ca. B 390 x T 390 x H 620 - 1050 mm
- Gewicht: ca. 10 kg Sehr flexibel und nahezu für alle Overheadprojektor-Modelle geeignet. Mit feststellbaren Lenkrollen.
  • Höhenverstellbar von 620-1050 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • Maße: ca. B 390 x T 390 x H 620-1050 mm
  • ... > EBK > Präsentation, Planung, Schulung > Projektortische
    Weitere Suchbegriffe: Projektortisch, Rollwagen, Overhead-Projektoren, tragbar, Overheadprojektor, Overheadprojektortisch, Overheadprojektorwagen, Overheadtisch, Tageslichtprojektor, Tageslichtprojektorwagen
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    4 Tage
    € 3,95*
    € 58,24*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,24*
    € 69,31
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG