Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Projektionstisch Solo 9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Projektionstisch Solo 9000
Artikel-Nr.:  225-ME01/064987
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Projektionstisch Solo 9000: - preiswerter, funktioneller Projektionstisch, der für fast alle Projektortypen geeignet ist
- große Arbeitsfläche (400 x 500 mm), um 0°-15° neigbar
- ideal für Multimediaprojektoren bis zu 20 kg
- umlaufender Metallrahmen an der Arbeitsfläche schützt den Projektor vor dem Herunterfallen
- stufenlose Höhenverstellung von 800 - 1250 mm
- Gestell aus Stahl, mit 4 Lenkrollen (2 Rollen mit Bremse)
- Farbe: Dunkelgrau
- Maße: ca. B 500 x T 510 x H 800 - 1250 mm
- Gewicht: 9 kg Preiswerter und funktioneller Projektionstisch, der für fast alle Projektortypen geeignet ist. Die große Arbeitsfläche (400 x 500 mm) ist um 0°-15° neigbar, ideal für Daten- und Videoprojektoren bis zu 20 kg. Umlaufender Metallrahmen an der Arbeitsfläche schützt den Projektor vor dem Herunterfallen. Stufenlose Höhenverstellung von 800-1250 mm. Gestell aus Stahl, mit 4 Lenkrollen (2 Rollen mit Bremse).
  • Farbe: Dunkelgrau
  • Gewicht: 9 kg
  • Maße: ca. B 500 x T 510 x H 800-1250 mm
  • ... > EBK > Präsentation, Planung, Schulung > Projektortische
    Weitere Suchbegriffe: 9000, Overhead-Projektoren, tragbar, Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Overheadtisch, Overheadprojektorwagen, Tageslichtprojektorwagen, Beamer
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    4 Tage
    € 3,95*
    € 124,86*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,86*
    € 148,58
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG