Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Aktenvernichter 102.C, Partikelschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
HSM Aktenvernichter 102.C, Partikelschnitt
Artikel-Nr.:   225-ME01/064606
Hersteller:   HSM
Herst.-Nr.:   1105121
EAN:   k.A.
HSM Aktenvernichter 102.S/C: Mit diesen Aktenvernichtern vom namhaften Hersteller können Sie schnell und bequem vertrauliche Unterlagen direkt am Arbeitsplatz vernichten. Wahlweise Streifen- oder Partikelschnitt. Der Präzisions-Partikelschnitt (4,0 x 25 mm) sorgt für hohe Sicherheit und benötigt im Verhältnis zum Streifenschnitt weniger Auffangvolumen. Büro- und heftklammernfeste Vollstahl-Schneidewalzen gewährleisten eine lange Lebensdauer. Einfache Bedienung über nur einen Schalter und automatischer Start-/ Stop-Funktion mit Standby-Betrieb, ohne Stromverbrauch. Wahlweise mit Streifen- oder Partikelschnitt lieferbar.
  • Eingabebreite: 225 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: 60 mm/Sek.
  • Auffangvolumen: 25 Liter
  • Anschluss/Leistung: 230V/150W
  • Maße: ca. B 365 x T 245 x H 460 mm

    Modell 102.2S
  • Streifenschnitt
  • Schnittbreite: 3,9 mm
  • Schnittleistung: 13-15 Blatt
  • Sicherheitsstufe: DIN 2
  • Gewicht: ca. 6 kg

    Modell 102.2C
  • Partikelschnitt
  • Schnittbreite: 4,0 x 25 mm
  • Schnittleistung: 6-7 Blatt
  • Sicherheitsstufe: DIN 3
  • Gewicht: ca. 6,5 kg

    10 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen bei Streifenschnitt. 2 Jahre Austauschgarantie - kostenloser Austausch der Aktenvernichter im Garantiefall. Mit diesen Aktenvernichtern vom namhaften Hersteller können Sie schnell und bequem vertrauliche Unterlagen direkt am Arbeitsplatz vernichten. Der Präzisions-Partikelschnitt (4,0 x 25 mm) sorgt für hohe Sicherheit und benötigt im Verhältnis zum Streifenschnitt weniger Auffangvolumen. Büro- und heftklammernfeste Vollstahl-Schneidewalzen gewährleisten eine lange Lebensdauer. Einfache Bedienung über nur einen Schalter und automatischer Start-/ Stop-Funktion mit Standby-Betrieb, ohne Stromverbrauch.
  • Eingabebreite: 225 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: 60 mm/Sek.
  • ... > EBK > Büromaschinen > Aktenvernichter
    Weitere Suchbegriffe: Schredder, Sicherheit Schalter, Reißwolf, HSM
    Angebote (10)
    Versand
    Netto
    ^
    buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 186,42*
    buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 188,63*
    EBK 4 Tage Frei Haus € 188,99*
    ELBA-OfficeShop 1 Tag Frei Haus € 189,13*
    mcbuero 1 Tag Frei Haus € 189,44*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von EBK
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  188,99* €  224,90 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    BestellwertVersand
    ab € 0,00Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    Auffangbeutel f. Aktenvern. HSM 390.3/390.2/390.1/411.2/411.1/412.2, 146l
    HSM
    1442 995 000
    € 90,16* € 107,29
    Zubehör
    Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 104.2/104.1, 105.2/105.1, 28 Liter Inh.100
    HSM
    1120 995 050
    € 24,66* € 29,35
    Zubehör
    Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 104.3, 105.3, 108.2, 48 Liter Inh.100
    HSM
    1661 995 050
    € 33,05* € 39,33
    Zubehör
    Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 125.1, 225.1, 60 Liter Inh.100
    HSM
    1133 995 000
    € 52,96* € 63,02
    Zubehör
    Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 125.2, 76 Liter Inh.100
    HSM
    1330 995 000
    € 52,96* € 63,02
    Zubehör
    Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 225.2, 386.2/386.1, 116 Liter Inh.100
    HSM
    1410 995 000
    € 63,57* € 75,65
    Zubehör
    Auffangbeutel für HSM 450.2, P425, P450, 290 Liter Inh.100
    HSM
    1452 995 000
    € 132,57* € 157,76
    Zubehör
    Auffangbeutel für HSM FA 400, 340 Liter Inh.100
    HSM
    6212 595 000
    € 247,46* € 294,48
    Zubehör
    Auffangbeutel für HSM FA 400.2, 230 Liter, FA 490.1, FA 500.2, 180 Liter Inh.100
    HSM
    1513 995 000
    € 159,03* € 189,25
    Zubehör
    Auffangbeutel für HSM FA 400.2, 460 Liter, FA 490.1, FA 500.2, 360 Liter Inh.100
    HSM
    1513 995 100
    € 187,51* € 223,14
    Zubehör
    Plastikbeutel für HSM SP 4040 V, SP 4940 V Inh.25
    HSM
    6111 995 200
    € 37,47* € 44,59
    Zubehör
    Plastikbeutel für HSM SP 4988, SP 5088 Inh.100
    HSM
    6515 995 000
    € 131,16* € 156,08
    Zubehör
    Plastikbeutel für HSM SP 50100 Inh.100
    HSM
    6205 595 000
    € 167,94* € 199,85
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG