Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollwagen, für Karteikästen A6, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Rollwagen, für Karteikästen A6, lichtgrau
Artikel-Nr.:  225-ME01/062855
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rollwagen
Rollwagen: - zu den Karteikästen
- Farbe: Lichtgrau
- einheitliches Maß: H 500 mm

Für Kästen (Kastenmaße):
- DIN A4 (B 400 x T 455 mm)
- DIN A5 (B 570 x T 400 mm)
- DIN A6 (B 450 x T 400 mm) Zu den Karteikästen. Einheitliche Höhe: 500 mm. Farbe: Lichtgrau.

Kastenmaße:
- DIN A6, B 450 x T 400 mm
... > EBK > Bürobedarf > Karteikästen
Weitere Suchbegriffe: Karteikasten, Karteibox, Karteikarte, Rolli, Rolly, Smead
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 105,81*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG