Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult Classic, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Stehpult Classic, lichtgrau/lichtgrau
Artikel-Nr.:  225-ME01/062056
Hersteller:  Projecta
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult
Stehpult Classic: Arbeitsergonomen und immer mehr Ärzte empfehlen, das Arbeiten im Sitzen am Schreibtisch durch Arbeiten im Stehen aufzulockern und so Haltungsschäden verursachten Berufskrankheiten vorzubeugen. Ein Stehpult sorgt hier für gesunde Abwechslungen.
Stabiles und praktisches Lesepult mit geschlossener Stirnseite. Die geneigte obere Platte und die praktische untere Ablageplatte bieten optimalen Lesekomfort. Mit 4 Lenkrollen ausgestattet, 2 davon feststellbar. Daher ideal für den mobilen Einsatz. Geschlossene Stirnseite bietet die Möglichkeit zum Anbringen von Firmenname, Werbung usw.
- Gestell und Platten in Lichtgrau oder Gestell dunkelgrau und Platten in Buche-Dekor
- einfache und schnelle Montage
- obere Platte: B 590 x T 430 mm, Höhe 1070 mm
- untere Platte: B 550 x T 260 mm, Höhe 860 mm
- Gesamtmaße: ca. B 590 x T 450 x 1180 mm Arbeitsergonomen und immer mehr Ärzte empfehlen, das Arbeiten im Sitzen am Schreibtisch durch Arbeiten im Stehen aufzulockern und so Haltungsschäden verursachten Berufskrankheiten vorzubeugen. Ein Stehpult sorgt hier für gesunde Abwechslungen.
Stabiles und praktisches Lesepult mit geschlossener Stirnseite. Die geneigte obere Platte und die praktische untere Ablageplatte bieten optimalen Lesekomfort. Mit 4 Lenkrollen ausgestattet, 2 davon feststellbar. Daher ideal für den mobilen Einsatz. Geschlossene Stirnseite bietet die Möglichkeit zum Anbringen von Firmenname, Werbung usw.
- Gestell und Platten in Lichtgrau
- einfache und schnelle Montage
- obere Platte: B 590 x T 430 mm, Höhe 1070 mm
- untere Platte: B 550 x T 260 mm, Höhe 860 mm
- Gesamtmaße: ca. B 590 x T 450 x 1180 mm
... > EBK > Präsentation, Planung, Schulung > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Classic, Pult
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 4 Tage Frei Haus € 151,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  151,75* €  180,58 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG