Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD-Hülle mit Bookletfach, blau, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
CD-Hülle mit Bookletfach, blau, 10 Stück
Artikel-Nr.:  225-ME01/061454
Hersteller:  VarioPac
Herst.-Nr.:  020000 600 BLAU
EAN:  k.A.
VARIO PAC® CD-Hüllen für Home und Office: Mit praktischem Auswurf-Bügel.
- Maße: B 142 x T 126 x H 5 mm
- Höhe mit Bookletfach: 8 mm, Breite mit Clips 157 mm
- Aufsteckbarer Clip zum Abheften der Hüllen z. B. in Ordnern zusätzlich lieferbar. Mit praktischem Auswurf-Bügel und aufsteckbaren Clips zum Abheften der Hüllen z. B. in Ordnern.
- unzerbrechlich und leicht
- für Versand und Archivierung
- Maße: B 142 x T 126 x H 5 mm
- Hülle mit Bookletfach, Höhe: 8 mm
- CD-Clips zum Abheften der Hüllen, Breite mit Clips: 157 mm
... > EBK > EDV > Datentr.-Archivierung, Versand
Weitere Suchbegriffe: CD-Hülle, CD, Jewelcase, CD-ROM-Hülle, CD-R, CD-ROM, CD-Rom
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 5,82*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
1 Stück enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG