Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

maxell 3,5 Zoll Disketten, HD, 20er-Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EBK
maxell 3,5 Zoll Disketten, HD, 20er-Box
Artikel-Nr.:  225-ME01/061106
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
maxell Disketten 3,5"": Hier erhalten Sie Disketten in Markenqualität zu günstigen Preisen:
- 1,44 MB
- formatiert für IBM und kompatible PC
- HD formatiert Hier erhalten Sie Disketten in Markenqualität zu günstigen Preisen:
- 1,44 MB
- formatiert für IBM und kompatible PC
- HD formatiert
... > EBK > EDV > Datenträger
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 4,85*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG