Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pantry-Küche, o. Dunstabzug, Spüle rechts, spezialweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Pantry-Küche, o. Dunstabzug, Spüle rechts, spezialweiß
Artikel-Nr.:  225-ME01/055868
Hersteller:  KEK
Herst.-Nr.:  AKM-100 R
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Pantry-Küche
Pantry-Küche mit Flügeltüren: Korpus und Front aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Türöffnungswinkel 100°. Ausgestattet mit FCKW- freiem Marken-Kühlschrank (Volumen 117 Liter, davon 15 Liter Eisfach), TÜV-geprüfte Dunstabzugshaube in Weiß und Pantry-Abdeckung aus Edelstahl mit geprägter Abtropffläche, 1 Resteausguss, 1 Becken inkl. Hochdruckmischbatterie mit Ab- und Überlaufgarnitur (Korbventil). Mit 2 steckerfertigen Kochplatten und Sicherheitsschalter für Kochplatten, separate Schukosteckdose. Unter dem Becken befindet sich 1 Schublade. Ein Handtuchhalter an einer Flügeltür.
- Dekor: Spezialweiß (weitere Farben auf Anfrage)
- Maße: B 1000 x T 630 x H 1890 mm
- Gewicht: ca 135 kg
- wahlweise auch mit Leuchte ohne Dunstabzug erhältlich
- Lieferung: Frei Parterre! Treppentransporte sind gegen Aufpreis möglich. Eventuell erforderliche Elektro- und Installationsarbeiten sind bauseits auszuführen. Korpus und Front aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Türöffnungswinkel 100°. Ausgestattet mit FCKW- freiem Marken-Kühlschrank (Volumen 117 Liter, davon 15 Liter Eisfach), TÜV-geprüfte Dunstabzugshaube in Weiß und Pantry-Abdeckung aus Edelstahl mit geprägter Abtropffläche, 1 Resteausguss, 1 Becken inkl. Hochdruckmischbatterie mit Ab- und Überlaufgarnitur (Korbventil). Mit 2 steckerfertigen Kochplatten und Sicherheitsschalter für Kochplatten, separate Schukosteckdose. Unter dem Becken befindet sich 1 Schublade. Ein Handtuchhalter an einer Flügeltür.
- Dekor: Spezialweiß (weitere Farben auf Anfrage)
- Maße: B 1000 x T 630 x H 1890 mm
- Gewicht: ca 135 kg
- mit Leuchte ohne Dunstabzug
- Lieferung: Frei Parterre! Treppentransporte sind gegen Aufpreis möglich. Eventuell erforderliche Elektr
... > EBK > Büroeinrichtung > Büroküchen, Kaffeemaschinen
Weitere Suchbegriffe: Büroküche, Kaffeemaschine, Pantryküche, Küche, Büroküchen
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 21 Tage Frei Haus € 887,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  887,38* €  1.055,98 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG