Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pantry-Küche m. Jalousien in Chrom, Glasker.+Spüle links


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Pantry-Küche m. Jalousien in Chrom, Glasker.+Spüle links
Artikel-Nr.:  225-ME01/055855
Hersteller:  KEK
Herst.-Nr.:  PKJC 120 L
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Pantry-Küche
Pantry-Küchen mit horizontal schließender Jalousienfront: Ausgestattet mit einem Marken-Kühlschrank (Nutzvolumen 117 l, davon 15 l *Eisfach), einer Edelstahlabdeckung mit 1 Becken inkl. Ab- und Überlaufventil (Korbventil + Siphon 11/2""), geprägter Abtropffläche, Resteausguss und 2 Massekochplatten (1000/2000 W) oder eingebautem Glaskeramikkochfeld mit 2 Kochzonen (1200 W, 1700 W), steckerfertig. Des Weiteren besitzen sie eine Innenbeleuchtung, unter dem Becken 2 Schubladen mit 1 Besteckeinsatz. Im Schrankoberteil höhenverstellbare Geschirrboards, 2 separate Steckdosen mit Schutzklappe,1 Auszug für Kaffeemaschine und noch viel Raum für Elektrogeräte wie Dunstabzugshaube, Mikrowelle oder Warmwasserspeicher. Über eine Sicherheitsschaltung wird der unbefugte Betrieb der Kochstelle bei geschlossener Jalousie verhindert. Der Korpus ist aus hochwertigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten (19 mm stark) gearbeitet und steht auf höhenverstellbaren Füßen, die mit einer schwarzen, umlaufenden Sockelblende verkleidet sind.
  • Alle Korpus- und Innenteile mit Kunststoffdickkante
  • Kunststoff-Jalousien
    Korpus = Erle-Natur
  • Anschlusswert: AC 230 V, 50 Hz, 5,1 kW
  • Maße: B 1200 x T 650 x H 1950 mm
  • Gewicht: 160 kg + 35 kg (Kühlschrank)
  • wahlweise in 2 Ausführungen:
    - Spüle links, Herdteil rechts, Kühlschrank rechts
    - Spüle rechts, Herdteil links, Kühlschrank links
  • Lieferung: Frei Parterre! Treppentransporte sind gegen Aufpreis möglich. Eventuell erforderliche Elektro- und Installationsarbeiten sind bauseits auszuführen. Ausgestattet mit einem Marken-Kühlschrank (Nutzvolumen 117 l, davon 15 l *Eisfach), einer Edelstahlabdeckung mit 1 Becken inkl. Ab- und Überlaufventil (Korbventil + Siphon 11/2""), geprägter Abtropffläche, Resteausguss und 2 Massekochplatten (1000/20
  • ... > EBK > Büroeinrichtung > Büroküchen, Kaffeemaschinen
    Weitere Suchbegriffe: Büroküche, Kaffeemaschine, Pantryküchen, Büroküchen
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK 18 Tage Frei Haus € 1.900,83*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von EBK
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  1.900,83* €  2.261,99 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:18 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    BestellwertVersand
    ab € 0,00Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG