Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pantry-Küche m. Glasker., 900 mm, Erle, Spüle rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Pantry-Küche m. Glasker., 900 mm, Erle, Spüle rechts
Artikel-Nr.:  225-ME01/055816
Hersteller:  KEK
Herst.-Nr.:  PKC 90 R
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Pantry-Küche
Pantry-Küchen mit Flügeltüren, 900 mm breit: Ausgestattet mit einem Marken-Kühlschrank (Nutzvolumen 117 l, davon 15 l *Eisfach), einer Edelstahlabdeckung mit 1 Becken inkl. Ab- und Überlaufventil (Korbventil + Siphon 1 1/2""), geprägter Abtropffläche, Resteausguss und 2 Kochplatten (1000/2000 W) oder eingebautem Glaskeramikkochfeld mit 2 Kochzonen (1200 W, 1700 W), steckerfertig. Des Weiteren besitzen sie eine Innenbeleuchtung, unter dem Becken, 2 Schubladen mit 1 Besteckeinsatz. Im Schrankoberteil höhenverstellbare Geschirrboards, 2 separate Steckdosen mit Schutzklappe,1 Auszug für Kaffeemaschine und noch viel Raum für Elektrogeräte wie Dunstabzugshaube, Mikrowelle oder Warmwasserspeicher. Über eine Sicherheitsschaltung wird der unbefugte Betrieb der Kochstelle bei geschlossener Türfront verhindert.
Der Korpus ist aus hochwertigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten (19 mm stark, 4-seitig mit Kunsststoffdickkante) gearbeitet und steht auf höhenverstellbaren Füßen, die mit einer schwarzen, umlaufenden Sockelblende verkleidet sind.
- Türöffnungswinkel 180°
- Türinnenseite mit Handtuchhalter und Putzmittelkorb
- Anschlusswerte: 5,1 kW (Kochplatten), 5 kW (Glaskeramik)
- Korpus und Front in verschiedenen Dekorfarben erhältlich
- Maße: H 2000 x B 900 x T 630 mm
- Lieferung: Frei Parterre! Treppentransporte sind gegen Aufpreis möglich. Eventuell erforderliche Elektro- und Installationsarbeiten sind bauseits auszuführen. Ausgestattet mit einem Marken-Kühlschrank (Nutzvolumen 117 l, davon 15 l *Eisfach), einer Edelstahlabdeckung mit 1 Becken inkl. Ab- und Überlaufventil (Korbventil + Siphon 1 1/2""), geprägter Abtropffläche, Resteausguss und 2 Kochplatten (1000/2000 W) oder eingebautem Glaskeramikkochfeld mit 2 Kochzonen (1200 W, 1700 W), steckerfertig. Des Weiteren besitzen
... > EBK > Büroeinrichtung > Büroküchen, Kaffeemaschinen
Weitere Suchbegriffe: Büroküche, Kaffeemaschine, Pantryküchen, Büroküchen
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 18 Tage Frei Haus € 1.282,27*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.282,27* €  1.525,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG