Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pantry-Küche m. Glasker., 900 mm, Eiche, Spüle links


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Pantry-Küche m. Glasker., 900 mm, Eiche, Spüle links
Artikel-Nr.:  225-ME01/055813
Hersteller:  KEK
Herst.-Nr.:  PKC 90 L
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Pantry-Küche
Pantry-Küchen mit Flügeltüren, 900 mm breit: Ausgestattet mit einem Marken-Kühlschrank (Nutzvolumen 117 l, davon 15 l *Eisfach), einer Edelstahlabdeckung mit 1 Becken inkl. Ab- und Überlaufventil (Korbventil + Siphon 1 1/2""), geprägter Abtropffläche, Resteausguss und 2 Kochplatten (1000/2000 W) oder eingebautem Glaskeramikkochfeld mit 2 Kochzonen (1200 W, 1700 W), steckerfertig. Des Weiteren besitzen sie eine Innenbeleuchtung, unter dem Becken, 2 Schubladen mit 1 Besteckeinsatz. Im Schrankoberteil höhenverstellbare Geschirrboards, 2 separate Steckdosen mit Schutzklappe,1 Auszug für Kaffeemaschine und noch viel Raum für Elektrogeräte wie Dunstabzugshaube, Mikrowelle oder Warmwasserspeicher. Über eine Sicherheitsschaltung wird der unbefugte Betrieb der Kochstelle bei geschlossener Türfront verhindert.
Der Korpus ist aus hochwertigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten (19 mm stark, 4-seitig mit Kunsststoffdickkante) gearbeitet und steht auf höhenverstellbaren Füßen, die mit einer schwarzen, umlaufenden Sockelblende verkleidet sind.
- Türöffnungswinkel 180°
- Türinnenseite mit Handtuchhalter und Putzmittelkorb
- Anschlusswerte: 5,1 kW (Kochplatten), 5 kW (Glaskeramik)
- Korpus und Front in verschiedenen Dekorfarben erhältlich
- Maße: H 2000 x B 900 x T 630 mm
- Lieferung: Frei Parterre! Treppentransporte sind gegen Aufpreis möglich. Eventuell erforderliche Elektro- und Installationsarbeiten sind bauseits auszuführen. Ausgestattet mit einem Marken-Kühlschrank (Nutzvolumen 117 l, davon 15 l *Eisfach), einer Edelstahlabdeckung mit 1 Becken inkl. Ab- und Überlaufventil (Korbventil + Siphon 1 1/2""), geprägter Abtropffläche, Resteausguss und 2 Kochplatten (1000/2000 W) oder eingebautem Glaskeramikkochfeld mit 2 Kochzonen (1200 W, 1700 W), steckerfertig. Des Weiteren besitzen
... > EBK > Büroeinrichtung > Büroküchen, Kaffeemaschinen
Weitere Suchbegriffe: Büroküche, Kaffeemaschine, Pantryküchen, Büroküchen
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
€ 3,95*
€ 1.282,27*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,27*
€ 1.525,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG