Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aluminium-Serienjalousien, 1000x1750 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Aluminium-Serienjalousien, 1000x1750 mm, silber
Artikel-Nr.:  225-ME01/047115
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Serienjalousien
Aluminium-Serienjalousien mit 25 mm breiten Lamellen:
  • Bedienung erfolgt durch Schnurzug (rechts), Wendung durch Drehstab
  • lieferbar in den Farben Weiß, Silber, Blau, Schwarz und Terra
  • komplett mit Zubehör und Montageanleitung
  • Jalousie ist beliebig einkürzbar
  • Bedienung erfolgt durch Schnurzug (rechts), Wendung durch Drehstab
  • komplett mit Zubehör und Montageanleitung
  • Jalousie ist beliebig einkürzbar
  • ... > EBK > Büroeinrichtung > Sonstiges
    Weitere Suchbegriffe: Serienjalousie, Aluminiumserienjalousien
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    11 Tage
    € 3,95*
    € 31,46*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,46*
    € 37,44
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:11 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG