Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drehstuhl Modell 1635, f. harte Böden, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Drehstuhl Modell 1635, f. harte Böden, bordeaux
Artikel-Nr.:  225-ME01/044623
Hersteller:  Dauphin
Herst.-Nr.:  40577 + 44612
EAN:  k.A.
BASISLINE Spezial-Bandscheibendrehstuhl 1635: - ergonomischer Bandscheibensitz mit ansteigender hinterer Sitzkante als ausgeprägte Beckenstütze
- Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
- Vorbeugung gegen Bandscheibenschäden
- Linderung bei bereits vorhandenen Schmerzen
- Gasfederverstellung für Sitzhöhe und Rückenlehnenneigung
- Permanentkontakt: Die Rückenlehne ist durch Gasfeder in der Neigung stufenlos verstellbar oder passt sich permanent den Bewegungen des Körpers an
- Sitzneigeverstellung
- Sitzhöhen-Verstellung durch Sicherheitslift
- Rückenlehnen-Höhenverstellung mittels bedienungsfreundlicher Drucktaste
- atmungsaktiver, schwer entflammbarer Bezug: aus 60% Viskose, 40% Wolle, 560 g/lfm.
- Rückenlehnenhöhe: 500 mm
- Gestellfarbe: Lichtgrau
- Sitzmaße: T 440 x B 460 x H 420-560 mm
- Lieferung ohne Armlehnen
- GS-geprüft
- 5 Jahre Garantie - ergonomischer Bandscheibensitz mit ansteigender hinterer Sitzkante als ausgeprägte Beckenstütze
- Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
- Vorbeugung gegen Bandscheibenschäden
- Linderung bei bereits vorhandenen Schmerzen
- Gasfederverstellung für Sitzhöhe und Rückenlehnenneigung
- Permanentkontakt: Die Rückenlehne ist durch Gasfeder in der Neigung stufenlos verstellbar oder passt sich permanent den Bewegungen des Körpers an
- Sitzneigeverstellung
- Sitzhöhen-Verstellung durch Sicherheitslift
- Rückenlehnen-Höhenverstellung mittels bedienungsfreundlicher Drucktaste
- atmungsaktiver, schwer entflammbarer Bezug: aus 60% Viskose, 40% Wolle, 560 g/lfm.
- Rückenlehnenhöhe: 500 mm
- Gestellfarbe: Lichtgrau
- Sitzmaße: T 44
... > EBK > Büroeinrichtung > Drehstühle, -sessel
Weitere Suchbegriffe: Dreh Stuhl, Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Drehstühle, Bürodrehsessel, Drehsessel, Schreibtischstuhl, Basisline
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 283,35*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG