Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlrohrtisch, Eiche-Dekor/schwarz, 800x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Stahlrohrtisch, Eiche-Dekor/schwarz, 800x800 mm
Artikel-Nr.:  225-ME01/043726
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
Stahlrohrtisch: - Zargenrahmen und Füße aus Stahlrohr (30 x 30 x 2 mm), mit Bodenausgleichsschrauben
- Platte aus 19 mm starkem Material mit Kunststoffbelag und PVC-Kante
- Tischhöhe: 720 mm

Maße Trapeztische:
- B 1600/800 x T 690 mm
oder
- B 1600/700 x T 530 mm - Zargenrahmen und Füße aus Stahlrohr (30 x 30 x 2 mm), mit Bodenausgleichsschrauben
- Platte aus 19 mm starkem Material mit Kunststoffbelag und PVC-Kante
- Tischhöhe: 720 mm
... > EBK > Büroeinrichtung > Tische
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Seminartisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Kantinenmöbel, Pausentisch, Kantinentisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
€ 3,95*
€ 81,65*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG