Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trapeztisch Simple, 1600/800 x 800, chrom/buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Trapeztisch Simple, 1600/800 x 800, chrom/buche
Artikel-Nr.:   225-ME01/043080
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Trapeztisch
Konferenztische Simple: - verchromtes Fußgestell aus stabilem, 2 mm dickem Stahlrohr 30 x 30 mm mit höhenverstellbaren Bodengleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- umlaufender Rahmen aus Rechtecksprofil, schwarz pulverbeschichtet
- Tischplatte 19 mm stark mit stabilem Umleimer. Oberfläche in unempfindlicher, melaminharzbeschichteter Ausführung in lichtgrau RAL 7035 oder in Buche Dekor
- Tischhöhe 720 mm
- Maße Tischplatte: 800, 1200 oder 1600 x 800 mm
- Maße Trapez: 1600/800 x 800 mm
... > EBK > Büroeinrichtung > Universaltische
Weitere Suchbegriffe: Konferenztisch, Besprechungstisch, Seminartisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 8 Tage Frei Haus € 143,12*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  143,12* €  170,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG