Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch 734, Buche-natur/weiß, 1600x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Klapptisch 734, Buche-natur/weiß, 1600x700 mm
Artikel-Nr.:  225-ME01/043063
Hersteller:  Walter Krenzer
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Klapptisch 734: - Tischplatte 19 mm stark, Spanplatte mit beidseitiger Kunststoffauflage
- mit 2 mm starkem PVC-Umleimer
- Tischzargen untergesetzt aus gedämpftem Buchenholz
- ca. 65 mm hoch und ca. 23 mm stark, gebeizt und lackiert
- mit Kunststoff-Stapelpuffern
- Untergestell aus verchromtem Stahlrundrohr, 32 x 2 mm
- Spezial-Klappbeschlag, an den Fußenden Kunststoffgleiter
- Tischhöhe: 740 mm
- Gestell: Chrom - Tischplatte 19 mm stark, Spanplatte mit beidseitiger Kunststoffauflage
- mit 2 mm starkem PVC-Umleimer
- Tischzargen untergesetzt aus gedämpftem Buchenholz
- ca. 65 mm hoch und ca. 23 mm stark, gebeizt und lackiert
- mit Kunststoff-Stapelpuffern
- Untergestell aus verchromtem Stahlrundrohr, 32 x 2 mm
- Spezial-Klappbeschlag, an den Fußenden Kunststoffgleiter
- Tischhöhe: 740 mm
- Gestell: Chrom
... > EBK > Büroeinrichtung > Tische
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstisch, Konferenztisch, Seminartisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Kantinenmöbel, Pausentisch, Kantinentisch, Universaltisch, Tisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
21 Tage
€ 3,95*
€ 321,77*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG