Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch 734, Buche/Buche, 1400x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Klapptisch 734, Buche/Buche, 1400x700 mm
Artikel-Nr.:  225-ME01/042958
Hersteller:  Walter Krenzer
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Klapptisch 734: - Tischplatte 19 mm stark, Spanplatte mit beidseitiger Kunststoffauflage
- mit 2 mm starkem PVC-Umleimer
- Tischzargen untergesetzt aus gedämpftem Buchenholz
- ca. 65 mm hoch und ca. 23 mm stark, gebeizt und lackiert
- mit Kunststoff-Stapelpuffern
- Untergestell aus verchromtem Stahlrundrohr, 32 x 2 mm
- Spezial-Klappbeschlag, an den Fußenden Kunststoffgleiter
- Tischhöhe: 740 mm
- Gestell: Chrom - Tischplatte 19 mm stark, Spanplatte mit beidseitiger Kunststoffauflage
- mit 2 mm starkem PVC-Umleimer
- Tischzargen untergesetzt aus gedämpftem Buchenholz
- ca. 65 mm hoch und ca. 23 mm stark, gebeizt und lackiert
- mit Kunststoff-Stapelpuffern
- Untergestell aus verchromtem Stahlrundrohr, 32 x 2 mm
- Spezial-Klappbeschlag, an den Fußenden Kunststoffgleiter
- Tischhöhe: 740 mm
- Gestell: Chrom
... > EBK > Büroeinrichtung > Tische
Weitere Suchbegriffe: Tische, Besprechungstisch, Konferenztisch, Seminartisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Kantinenmöbel, Pausentisch, Kantinentisch, Universaltisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 4 Tage Frei Haus € 312,17*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  312,17* €  371,48 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG