Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch Quickstep, ø 850 x H 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Klapptisch Quickstep, ø 850 x H 700 mm
Artikel-Nr.:  225-ME01/042703
Hersteller:  Stamp
Herst.-Nr.:  4343-06
EAN:  k.A.
Klapptisch Quickstep: Montagefreier, vollklappbarer Tisch mit pflegeleichter UV-geschützter und nahezu unverwüstlicher Werzalit-Platte (wetterfest, kratz- und abriebfest, sowie unempfindlich gegen Zigarrenglut) mit dekorativer Oberfläche und stoßfester Kante. Untergestell aus Rundrohr mit Höhenausgleichsschraube.
- Tischhöhe: 700 mm Montagefreier, vollklappbarer Tisch mit pflegeleichter UV-geschützter und nahezu unverwüstlicher Werzalit-Platte (wetterfest, kratz- und abriebfest, sowie unempfindlich gegen Zigarrenglut) mit dekorativer Oberfläche und stoßfester Kante. Untergestell aus Rundrohr mit Höhenausgleichsschraube.
- Tischhöhe: 700 mm
... > EBK > Büroeinrichtung > Tische
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstisch, Konferenztisch, Seminartisch, Tisch, Besuchertisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Kantinenmöbel, Pausentisch, Kantinentisch, Stehtisch, Quickstep
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
€ 3,95*
€ 96,10*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG