Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Tisch, 1600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Tisch, 1600 x 800 mm
Artikel-Nr.:   225-ME01/041514
Hersteller:   FRIWA Sitzmöbel
Herst.-Nr.:   5058-095
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Tisch
Tische
Tisch: - Buche natur lackiert - Tischplatte 19 mm stark, mit pflegeleichter Kunststoffoberfläche - Zarge 74 mm - Beine und Platte aus Massivholz Buche - Höhe: 720 mm
... > EBK > Büroeinrichtung > Tische
Weitere Suchbegriffe: Pausentisch, Pausenraumeinrichtung, Besprechungstisch, Konferenztisch, Seminartisch, Besprechungstische
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 21 Tage € 3,95* € 211,31*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  211,31* €  251,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG