Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drehstuhl 1650, f. harte Böden, mocca


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Drehstuhl 1650, f. harte Böden, mocca
Artikel-Nr.:  225-ME01/041339
Hersteller:  Dauphin
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
BASISLINE Spezial-Bandscheibendrehstuhl 1650: - hohe Rückenlehne (500 mm) mit integrierter Lendenwirbelstütze zur Abstützung des Rückens bis in den Halswirbelbereich
- Synchrontechnik
- ergonomischer Bandscheibensitz mit ansteigender hinterer Sitzkante als ausgeprägte Beckenstütze
- Synchronverstellung von Rückenlehne und Sitzneigung mit einem Auslösehebel, Permanentkontakt
- Federkrafteinstellung: der Gegendruck der Rückenlehne kann über ein Handrad auf das Körpergewicht eingestellt werden
- Rückenlehnen-Höhenverstellung mittels bedienungsfreundlicher Drucktaste
- Gestellfarbe: Schwarz
- Bezug: 60% Viskose, 40 % Wolle, 560 g/lfm., schwer entflammbar
- Sitzmaße: T 440 x B 460 x H 420-560 mm
- ohne Armlehnen, jederzeit problemlos nachrüstbar
- GS-geprüft
- 5 Jahre Garantie - hohe Rückenlehne (500 mm) mit integrierter Lendenwirbelstütze zur Abstützung des Rückens bis in den Halswirbelbereich
- Synchrontechnik
- ergonomischer Bandscheibensitz mit ansteigender hinterer Sitzkante als ausgeprägte Beckenstütze
- Synchronverstellung von Rückenlehne und Sitzneigung mit einem Auslösehebel, Permanentkontakt
- Federkrafteinstellung: der Gegendruck der Rückenlehne kann über ein Handrad auf das Körpergewicht eingestellt werden
- Rückenlehnen-Höhenverstellung mittels bedienungsfreundlicher Drucktaste
- Gestellfarbe: Schwarz
- Bezug: 60% Viskose, 40 % Wolle, 560 g/lfm., schwer entflammbar
- Sitzmaße: T 440 x B 460 x H 420-560 mm
- ohne Armlehnen, jederzeit problemlos nachrüstbar
- GS-geprüft
- 5 Jahre Garantie
... > EBK > Büroeinrichtung > Drehstühle, -sessel
Weitere Suchbegriffe: Dreh Stuhl, Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Sessel, Spezialbandscheibendrehstuhl, Drehstühle, Sitzmöbel, Schreibtischstuhl, Basisline
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
28 Tage
€ 3,95*
€ 335,22*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,22*
€ 398,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG