Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch, Buche natur, 1200x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Klapptisch, Buche natur, 1200x700 mm
Artikel-Nr.:  225-ME01/040601
Hersteller:  FRIWA Sitzmöbel
Herst.-Nr.:  3154-095
EAN:  k.A.
Klapptische: - Tischplatte 25 mm stark, melaminharzbeschichtet, lichtgrau oder Buche-Dekor
- Kunststoffkante lichtgrau oder Buche Dekor
- Tischgestell aus Doppel-T-Stahlrohr, ø 32 mm
- Spezial-Klappbeschlag, Kunststoffdistanzhalter für Stapelung
- Tischhöhe: 730 mm
- Gestell: Chrom - Tischplatte 25 mm stark, melaminharzbeschichtet, Buche-Dekor
- Kunststoffkante Buche Dekor
- Tischgestell aus Doppel-T-Stahlrohr, ø 32 mm
- Spezial-Klappbeschlag, Kunststoffdistanzhalter für Stapelung
- Tischhöhe: 730 mm
- Gestell: Chrom
... > EBK > Büroeinrichtung > Tische
Weitere Suchbegriffe: Klapptische, Besprechungstisch, Konferenztisch, Seminartisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Kantinenmöbel, Pausentisch, Kantinentisch, Tisch, Universaltisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
€ 3,95*
€ 171,93*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG