Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chefsessel MURANO II, halbhohe Rückenlehne, mittelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Chefsessel MURANO II, halbhohe Rückenlehne, mittelgrau
Artikel-Nr.:  225-ME01/040230
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Ledersessel MURANO: Der Chefsessel für hohe Ansprüche.
  • Feuerschutzimprägnierte Weichschaumpolsterung
  • wahlweise mit hoher oder halbhoher Rückenlehne
  • Kniegelenk-Synchron-Wippmechanik, in 5 Sitzhaltungen arretierbar und auf das Körpergewicht einstellbar
  • Fußkreuzuntergestell aus poliertem Alu-Druckguss
  • verchromte Stahlarmlehnen, gepolstert und mit gleichem Leder bezogen wie Sitz und Rückenkissen
  • die Sitzhöhe lässt sich über Sicherheitslift von 480-565 mm regulieren
  • Doppel-Teppichrollen
  • Bezug: Sitz- und Rückenpolster Rind-Nappaleder chromgegerbt, anilindurchgefärbt
  • Gestell: Chrom
  • GS-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

    Modell MURANO I
  • hohe Rückenlehne: 700 mm
  • Sitzhöhe: 480-565 mm
  • Sitzbreite: 520 mm
  • Sitztiefe: 485 mm
    Modell MURANO II
  • halbhohe Rückenlehne: 480 mm
  • Sitzhöhe: 480-565 mm
  • Sitzbreite: 500 mm
  • Sitztiefe: 480 mm Der Chefsessel für hohe Ansprüche.
  • Feuerschutzimprägnierte Weichschaumpolsterung
  • mit halbhoher Rückenlehne
  • Kniegelenk-Synchron-Wippmechanik, in 5 Sitzhaltungen arretierbar und auf das Körpergewicht einstellbar
  • Fußkreuzuntergestell aus poliertem Alu-Druckguss
  • verchromte Stahlarmlehnen, gepolstert und mit gleichem Leder bezogen wie Sitz und Rückenkissen
  • die Sitzhöhe lässt sich über Sicherheitslift von 480-565 mm regulieren
  • Doppel-Teppichrollen
  • Bezug: Sitz- und Rückenpolster Rind-Nappaleder chromgegerbt, anilindurchgefärbt
  • Gestell: Chrom
  • GS-geprüft
  • 5 Jahre Garantie


    Modell MURANO II
  • halbhohe Rückenlehne: 480 mm
  • Sitzhöhe: 480-565 mm
  • Sitzbreite: 500 mm
  • Sitztiefe: 480 mm
  • ... > EBK > Büroeinrichtung > Drehstühle, -sessel
    Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Stuhl, Ledersessel, Drehstühle, Lederdrehstuhl, Lederdrehsessel, Drehsessel, Leder, Lederstuhl, Schreibtischstuhl, Stühle, Murano
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    21 Tage
    € 3,95*
    € 408,22*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 408,22*
    € 485,78
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:21 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG