Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chefsessel QUANTO 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Chefsessel QUANTO 3
Artikel-Nr.:  225-ME01/040143
Hersteller:  Interstuhl
Herst.-Nr.:  H202 781
EAN:  k.A.
Chefsessel QUANTO 3: Der Chefsessel für qualitätsorientierte Entscheider. Integrierte Nackenauflage. Abgestepptes Formpolster, 80 mm stark. Zweilagiger Polsteraufbau. Rückenlehnenhöhe 800 mm. Design-Armlehnen, bequem und ergonomisch. Armlehnenbügel brillant-silber beschichtet. Sitzflächen aus weichem Rind-Nappaleder, schwarz, chromgegerbt. Aluminium-Fußkreuz, brillant-silber beschichtet. Mit Rollen für Teppichboden.
  • 5 Jahre Garantie
  • EN 1335
    Ausführung:
  • Sitzhöhen-Verstellung durch Sicherheitslift
  • Rückenlehnenhöhe: 800 mm
  • Sitztiefe: 490 mm
  • Sitzbreite: 520 mm
  • Sitzhöhe: 430-520 mm
  • Lendenwirbelstütze
  • Nackenauflage
  • extrem breite Sitzfläche
    Synchrontechnik: Die Neigung von Sitz und Rückenlehne passt sich automatisch der Sitzhalterung an. Harmonischer Bewegungsablauf. Dank Gewichtsregulierung individuell auf das Körpergewicht einstellbar. In jeder Position arretierbar. Die Quanto Collection setzt hohe Standards im Managementbereich und glänzt mit Ausstattung: Synchronmechanik für gesundes Sitzen, formschöne Armlehnen, elegante Kopf- und Lendenwirbelstütze. Der großzügige Charakter auch bei den Sitzmaßen. So sitzt es sich gut. Der zweilagige Polsteraufbau sorgt für gute Schwingungen hinter dem Schreibtisch. Der hochwertige Ledersessel präsentiert souverän Ihre Position. (Passend dazu auch Besucher- und Schwingsessel erhältlich)
    ¬ Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
    ¬ extrabreite Sitzfläche 52 cm
    ¬ weiches Rindnappaleder, schwarz, chromgegerbt
    ¬ LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit
    ¬ Synchronmechanik, individuell einstellbar und stufenlos arretierbar
    ¬ Rückenlehnenhöhe 80 cm
    ¬ Armlehnen: alusilber beschichtet, Kunststoffauflage
    ¬ Fußkre
  • ... > Office Today für Shop > Stühle und Sessel > Bürosessel
    Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Stuhl, Quanto, Bürosessel, Leder, Ledersessel, Lederdrehsessel, Drehsessel, Lederdrehstuhl, Schreibtischstuhl, Lederstuhl, Stühle, Sitzmöbel
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    € 3,95*
    € 479,29*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 479,29*
    € 570,36
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:8 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG