Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ledersessel New York, Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Ledersessel New York, Leder schwarz
Artikel-Nr.:  225-ME01/040067
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Möbelprogramme
Ledersessel New York: Ein Sessel der alles hat, was Sitzkomfort und Arbeitsfreude steigert - und auf alles verzichtet, was nicht dazu beiträgt. Wer sich an Leistung orientiert, braucht nicht länger nach dem richtigen Sessel zu suchen.
- elegante Erscheinung mit verstellbarer Lordosenstütze von 20 mm im Lendenwirbelbereich
- Sitz und Rückenlehne aus echtem durchgefärbtem, schwarzem Leder, Rückenlehne rückseitig mit farbgleichem Kunstleder bezogen
- hohe Rückenlehne mit von 780-840 mm verstellbarer Nackenstütze
- ergonomisch geformte, aluminiumpolierte Armlehnen mit Lederauflagen
- Knie-Tilt-Mechanik: Sitz und Rücken neigen sich im gleichen Winkel
- dank Gewichtsregulierung individuell auf das Körpergewicht einstellbar und in 4 Positionen arretierbar
- mit TÜV-geprüfter Sicherheitsgasfeder
- aluminiumpoliertes Fußkreuz mit Rollen für Teppichböden
- Sitzhöhen-Verstellung durch Sicherheitslift
- integrierte Nackenauflage
- Rückenlehnenhöhe: 700 mm
- Sitztiefe: 470-490 mm
- Sitzbreite: 510 mm
- Sitzhöhe: 420-530 mm
- 2 Jahre Garantie
- GS-geprüft
... > EBK > Büroeinrichtung > Drehstühle, -sessel
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Büro-Möbelprogramm, Büroeinrichtung, Bürosessel, Bürostuhl, Bürodrehstuhl, Drehstuhl, Lederstuhl, Schreibtischstuhl, New-York, New York
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 4 Tage Frei Haus € 181,54*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  181,54* €  216,03 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG