Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Namens-Profilschilder, magnetisch,10 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Namens-Profilschilder, magnetisch,10 x 60 mm
Artikel-Nr.:  225-ME01/038286
Hersteller:  Sanders
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Namens-Profilschilder:
  • permanent magnetisch
  • flaches C-Profil, anthrazit
  • einfaches Wechseln der Kartonstreifen
  • inkl. Transparentabdeckung und Kartonstreifen
  • in 3 Breiten und bis zu 4 Längen erhältlich
  • einfach mit einer Schere kürzbar
  • 20 Stück = 1 Paket Namens-Profilschilder
  • als Zubehör für verschiedene Plantafeln
  • 20 Stück/Paket
  • ... > Office Today für Shop > Konferenz / Planen / Präsentation > Jahresplaner
    Weitere Suchbegriffe: Planungstafel, Multiboard, Plantafel, Stecktafel, Tafeln und Zubehör
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    4 Tage
    € 3,95*
    € 8,16*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    1 Stück enthält 20 Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG