Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Stehpult, lichtgrau/lichtgrau
Artikel-Nr.:  225-ME01/036159
Hersteller:  Kettler
Herst.-Nr.:  06094-210
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult
Stehpult: Als abwechslungsreiche und ergonomische Arbeitsplatzergänzung für ein entspannteres Arbeiten. Höhenverstellbar und mit einer ovalen Platte (B 850 x T 590 mm) in verschiedenen Dekoren versehen. Mit Sichtblenden aus Metall-Lochblech in Alusilber, Stahlfußplatte in Schwarz.
Mit einer feststehenden und körpergerecht geneigten Platte mit Ablagefach für vielerlei Büroutensilien.
- höhenverstellbar per Gasdruckfeder
- verstellbar im Bereich von 860-1140 mm im Raster von 40 mm
- mit Fußstütze
- Gestell:
- alusilber (Platten Ahorn oder Buche)
- lichtgrau - RAL7035 (Platte lichtgrau - RAL7035) Als abwechslungsreiche und ergonomische Arbeitsplatzergänzung für ein entspannteres Arbeiten. Höhenverstellbar und mit einer ovalen Platte (B 850 x T 590 mm). Mit Sichtblenden aus Metall-Lochblech in Alusilber, Stahlfußplatte in Schwarz.
Mit einer feststehenden und körpergerecht geneigten Platte mit Ablagefach für vielerlei Büroutensilien.
- Höhenverstellbar per Gasdruckfeder
- verstellbar im Bereich von 860 - 1140 mm im Raster von 40 mm
- mit Fußstütze
- Gestell:
- Alusilber
- lichtgrau - RAL7035 (Platte lichtgrau - RAL7035)
... > EBK > Büroeinrichtung > EDV-Arbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe: EDV, Pult, Arbeitspult, Stehtisch, Steharbeitsplatz
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 21 Tage Frei Haus € 267,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  267,98* €  318,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG