Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult, Ahorn-Dekor/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Stehpult, Ahorn-Dekor/alusilber
Artikel-Nr.:   225-ME01/036155
Hersteller:   Kettler
Herst.-Nr.:   06093-273
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult
Stehpult: Stehpulte sind abwechselungsreiche und ergonomische Arbeitsplatzergänzungen für ein entspannteres Arbeiten. Höhenverstellbar und mit einer ovalen Platte (B 850 x T 590 mm) in verschiedenen Dekoren versehen. Mit Sichtblenden aus Metall-Lochblech in Alusilber, Stahlfußplatte in Schwarz.
- mit 2 Ablagefächern für Stifte und Büroutensilien
- höhenverstellbar von 920-1200 mm per Gasdruckfeder im Raster von 40 mm
- Platte neigbar von 0°-15°
- mit Fußstütze
- wahlweise Gestell silber und Platte Buche- oder Ahorn-Dekor oder Gestell/Platte lichtgrau Stehpulte sind abwechselungsreiche und ergonomische Arbeitsplatzergänzungen für ein entspannteres Arbeiten. Höhenverstellbar und mit einer ovalen Platte (B 850 x T 590 mm). Mit Sichtblenden aus Metall-Lochblech in Alusilber, Stahlfußplatte in Schwarz.
- Mit 2 Ablagefächern für Stifte und Büroutensilien
- höhenverstellbar von 920 - 1200 mm per Gasdruckfeder im Raster von 40 mm
- Platte neigbar von 0° - 15°
- mit Fußstütze
... > Office Today für Shop > Konferenz / Planen / Präsentation > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Pult, Arbeitspult, Stehtisch, Steharbeitsplatz, Mario
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 8 Tage Frei Haus € 316,01*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  316,01* €  376,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG