Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult, Buche-Dekor/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Stehpult, Buche-Dekor/alusilber
Artikel-Nr.:  225-ME01/036154
Hersteller:  Kettler
Herst.-Nr.:  06093-272
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult
Stehpult: Stehpulte sind abwechselungsreiche und ergonomische Arbeitsplatzergänzungen für ein entspannteres Arbeiten. Höhenverstellbar und mit einer ovalen Platte (B 850 x T 590 mm) in verschiedenen Dekoren versehen. Mit Sichtblenden aus Metall-Lochblech in Alusilber, Stahlfußplatte in Schwarz.
- mit 2 Ablagefächern für Stifte und Büroutensilien
- höhenverstellbar von 920-1200 mm per Gasdruckfeder im Raster von 40 mm
- Platte neigbar von 0°-15°
- mit Fußstütze
- wahlweise Gestell silber und Platte Buche- oder Ahorn-Dekor oder Gestell/Platte lichtgrau Stehpulte sind abwechselungsreiche und ergonomische Arbeitsplatzergänzungen für ein entspannteres Arbeiten. Höhenverstellbar und mit einer ovalen Platte (B 850 x T 590 mm). Mit Sichtblenden aus Metall-Lochblech in Alusilber, Stahlfußplatte in Schwarz.
- Mit 2 Ablagefächern für Stifte und Büroutensilien
- höhenverstellbar von 920 - 1200 mm per Gasdruckfeder im Raster von 40 mm
- Platte neigbar von 0° - 15°
- mit Fußstütze
... > Office Today für Shop > Konferenz / Planen / Präsentation > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Pult, Arbeitspult, Stehtisch, Steharbeitsplatz, Mario
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
€ 3,95*
€ 319,37*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,37*
€ 380,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG