Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult, fahrbar, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Stehpult, fahrbar, Buche-Dekor
Artikel-Nr.:  225-ME01/035710
Hersteller:  Reinhard Sachseln
Herst.-Nr.:  SR381BUIM
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult
Stehpult: Arbeitsplatte mit Schrägeinstellung und Metallleiste als Dokumentenhalterung. Mit 2 Schubladen und 2 Regalfächern in Ordnerhöhe. Das Stehpult ist durch verdeckt angebrachte Rollen fahrbar und lässt sich bequem an den jeweiligen Einsatzort schieben. Korpus aus Spanplatte E1, silber beschichtet. Arbeitsplatte und Schubladenfront in Buche-Dekor oder anthrazit beschichtet. Mit eleganten Metallgriffen.
- Arbeitsplatte: B 600 x T 550 mm
- Gesamtmaße: B 550 x H 1130 x T 530 mm

Tür, abschließbar (separat bestellen)
- Maße: B 410 x H 700 mm

Die Möbel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren. Klassisches Stehpult in geradlinigem Design. Arbeitsplatte mit Schrägeinstellung und Metallleiste als Dokumentenhalterung. Mit 2 Schubladen und 2 Regalfächern in Ordnerhöhe. Das Stehpult ist durch verdeckt angebrachte Rollen fahrbar und lässt sich bequem an den jeweiligen Einsatzort schieben. Korpus aus Spanplatte E1, silber beschichtet. Arbeitsplatte und Schubladenfront in Buche-Dekor beschichtet. Mit eleganten Metallgriffen.
- Arbeitsplatte: B 600 x T 550 mm
- Gesamtmaße: B 550 x H 1130 x T 530 mm
... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-SALVERNO
Weitere Suchbegriffe: Pult, Arbeitspult, Stehtisch, Steharbeitsplatz
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 8 Tage Frei Haus € 239,17*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  239,17* €  284,61 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG