Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollwagen, B 400 x T 450 x H 620 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Rollwagen, B 400 x T 450 x H 620 mm, Buche
Artikel-Nr.:  225-ME01/031655
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bürowagen
Rollwagen
Rollwagen: Moderner Office-Rollwagen für Drucker, Scanner und weitere Utensilien. Gefertigt aus Spanplatte in Buche- oder Ahorn-Dekor. Design-Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet in Alusilber.
- Mit Ablage für 6 CD-ROMs
- Maße: B 400 x T 450 x H 620 mm
... > EBK > Büroeinrichtung > Bürowagen
Weitere Suchbegriffe: Druckerstation, Computermöbel, Druckerständer, Druckertisch, EDV-Tisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 34,58*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG