Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult HIGHDESK, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Stehpult HIGHDESK, lichtgrau/lichtgrau
Artikel-Nr.:  225-ME01/024726
Hersteller:  Ercos
Herst.-Nr.:  03-2-403
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult
Stehpult HIGHDESK: Arbeitsergonomen und immer mehr Ärzte empfehlen, das Arbeiten im Sitzen am Schreibtisch durch Arbeiten im Stehen aufzulockern und so durch Haltungsschäden verursachten Berufskrankheiten vorzubeugen. Ein Stehpult sorgt hier für gesunde Abwechslungen.
- Mit Tischklemm-Mechanismus für den grenzenlosen Einsatz
- variable Aufstellung durch Tischanklemmung
- wahlweise als Stehpult oder als zusätzliche Arbeitsplatte für stehende Tätigkeiten einsetzbar
- schnelle Einstellung einer ergonomischen Arbeitsposition durch stufenlos höhenverstellbare (310 - 425 mm) und neigbare (0° - 22°) Auflage
- um 360° drehbar, Drehknopf-Arretierung
- Gestell und Platte in Lichtgrau oder Gestell in Schwarz und Platte in Buche-Dekor
- Maße: Platte 540 x 450 mm, Klemmbereich 15 - 78 mm, Klemmtiefe 34 mm Arbeitsergonomen und immer mehr Ärzte empfehlen, das Arbeiten im Sitzen am Schreibtisch durch Arbeiten im Stehen aufzulockern und so durch Haltungsschäden verursachten Berufskrankheiten vorzubeugen. Ein Stehpult sorgt hier für gesunde Abwechslungen.
- Mit Tischklemm-Mechanismus für den grenzenlosen Einsatz
- variable Aufstellung durch Tischanklemmung
- als Stehpult oder als zusätzliche Arbeitsplatte für stehende Tätigkeiten einsetzbar
- schnelle Einstellung einer ergonomischen Arbeitsposition durch stufenlos höhenverstellbare (310 - 425 mm) und neigbare (0° - 22°) Auflage
- um 360° drehbar, Drehknopf-Arretierung
- Gestell und Platte in Lichtgrau
- Maße: Platte 540 x 450 mm, Klemmbereich 15 - 78 mm, Klemmtiefe 34 mm
... > EBK > Präsentation, Planung, Schulung > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Pult, Tischpult
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 141,19*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG