Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Etiketten,CD-ROM,160/C80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Etiketten,CD-ROM,160/C80 Blatt
Artikel-Nr.:  225-ME01/024402
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
SCHÄFER SHOP Universal-Etiketten: - für Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer
- Etiketten auf DIN A4-Bögen
- Papier weiß
- Permanentkleber
- auch für Nadeldrucker, Schreibmaschinen und Handbeschriftung geeignet
- 100 Blatt = 1 Paket
Ausführung
- wahlweise mit oder ohne Rand
- Etiketten für 3,5"" Disketten mit Rand
- Etiketten für CD-ROM ohne Rand,160 Stück, C80 Blatt

Getestet auf:
brother®, canon, EPSON, Hewlett Packard, IBM, Kyocera, Leonard, Minolta/QMS, NEC, Oki, XEROX - für Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer
- Etiketten auf DIN A4-Bögen
- Papier weiß
- Permanentkleber
- auch für Nadeldrucker, Schreibmaschinen und Handbeschriftung geeignet
Ausführung
- Etiketten für CD-ROM ohne Rand,160 Stück, C80 Blatt

Getestet auf:
brother®, canon, EPSON, Hewlett Packard, IBM, Kyocera, Leonard, Minolta/QMS, NEC, Oki, XEROX
... > EBK > Druckbedarf > Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Frankieretiketten, Inkjetetiketten, Laseretiketten, Ink-Jet-Drucker, Kopierer, Etiketten, Einzel-Etiketten, Adress- und Frankier-Etiketten, Computer-Etiketten, Adressetiketten, Etiketten für Kopierer, Etiketten und Zubehör, Fotokopierer, Inkjet-Etiketten, Laserjet, Laser Jet
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 7,68*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
1 Stück enthält 160 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG