Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schirmständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Schirmständer
Artikel-Nr.:  225-ME01/023392
Hersteller:  Ristok Metallwaren
Herst.-Nr.:  630335
EAN:  k.A.
Schirmständer: Formschöner Schirmständer aus gebürstetem Edelstahl in schlichter Form, der durch seine hohe Standfestigkeit und eine erfreuliche Langlebigkeit überzeugt.
- Maße: ø 250 x H 460 mm
... > EBK > Büroeinrichtung > Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Accessoires, Besucherzimmereinrichtung, Einrichtungen für Besucherzimmer, Büroeinrichtung, Schirmfuß, Messing
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
€ 3,95*
€ 59,08*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG