Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe, 10 Doppel-, 9 Einzelhaken, Hutablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Wandgarderobe, 10 Doppel-, 9 Einzelhaken, Hutablage
Artikel-Nr.:  225-ME01/023345
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Kompaktes Garderobensystem: Mit einheitlicher Farbabstimmung - ästhetisch, sicher, funktionell. Einfache Montage mit beiliegendem Befestigungsmaterial.
- Empfohlene Montagehöhe bei Wandgarderoben: 1700 mm von der Oberkante der Hutablage bis zum Boden
- Profile aus Aluminium, silbermatt eloxiert, Stützen schwarz (RAL 9005), epoxidbeschichtet
- Kleiderbügel, Haken und Abdeckungen aus schwarzem Kunststoff

Reihengarderobenständer
- Typ 3 mit 10 Kleiderbügeln, Hutablage

Wandgarderobe
- Typ 1 mit 10 Doppel- und 9 Einzelhaken, Hutablage
- Typ 2 mit 19 Einzelhaken, Hutablage
- Typ 3 mit 10 Kleiderbügeln, Hutablage
... > EBK > Büroeinrichtung > Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderobenständer, Kleiderständer, Garderobensystem
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 191,14*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG