Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ganzglasvitrine Rubin, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Ganzglasvitrine Rubin, lichtgrau
Artikel-Nr.:  225-ME01/021938
Hersteller:  raum technik systeme
Herst.-Nr.:  450500
EAN:  k.A.
Ganzglasvitrine Rubin: Wirkungsvolle Ganzglasvitrinen mit einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis. Hochwertiges ESG (= Einscheiben-Sicherheitsglas), 6 mm stark. Mit Klarglasrückwand (Standard) oder Spiegelrückwand (gegen Mehrpreis).
- 4 fixierte Glasfachböden
- 2 abschließbare Glasschiebetüren
- Rollsockel
- Beleuchtungsaufsatz mit 1 Deckenspot 12V/50W
- Maße: H 1950 x B 540 x T 480 mm Wirkungsvolle Ganzglasvitrinen mit einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis. Hochwertiges ESG (= Einscheiben-Sicherheitsglas), 6 mm stark. Mit Klarglasrückwand.
- 4 fixierte Glasfachböden
- 2 abschließbare Glasschiebetüren
- Rollsockel
- Beleuchtungsaufsatz mit 1 Deckenspot 12V/50W
- Maße: H 1950 x B 540 x T 480 mm
... > EBK > Präsentation, Planung, Schulung > Vitrinen
Weitere Suchbegriffe: Vitrine, Ganzglasvitrinen, Ganzglasvitrine
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
€ 3,95*
€ 888,47*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,47*
€ 1.057,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG