Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Classic Vitrine Mod. Hamburg, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Classic Vitrine Mod. Hamburg, lichtgrau
Artikel-Nr.:  225-ME01/021916
Hersteller:  raum technik systeme
Herst.-Nr.:  1050045
EAN:  k.A.
Classic-Vitrine Hamburg: Der elegante aber zugleich zurückhaltende Auftritt dieser Vitrinenobjekte rückt das Wesentliche in den Vordergrund - Ihre Exponate. Die verkaufsfördernde Wirkung wird mittels stufenlos verstellbaren Halogen- Fachbeleuchtungsspots noch verstärkt. Die 6 mm starken Glasfachböden sind stufenlos höhenverstellbar. Alle Vitrinenmodelle sind abschließbar und mit Klarglasrückwand (Standard) oder Spiegelrückwand (gegen Mehrpreis) erhältlich. Standsockel in Weiß, Schwarz oder Lichtgrau erhältlich.
Die Vitrinen sind mit ESG (Einscheiben-Sicherungsglas) ausgestattet. Boden geeignet bis 15 kg max. Flächenlast.
  • 3 stufenlos verstellbare Glasfachböden
  • 2 abschließbare Glasdrehtüren
  • 4 Halogen-Fachspots à 12V/20W
  • Maße: H 1850 x B 900 x T 450 mm

    Zubehör: (bitte separat bestellen)
  • Mehrpreis Spiegelrückwand
  • zusätzlicher Glasfachboden inkl. 4 Bodenträger
  • zusätzlicher Fachspot, 12 V/20 W Der elegante aber zugleich zurückhaltende Auftritt dieser Vitrinenobjekte rückt das Wesentliche in den Vordergrund - Ihre Exponate. Die verkaufsfördernde Wirkung wird mittels stufenlos verstellbaren Halogen- Fachbeleuchtungsspots noch verstärkt. Die 6 mm starken Glasfachböden sind stufenlos höhenverstellbar. Alle Vitrinenmodelle sind abschließbar und mit Klarglasrückwand. Standsockel in Lichtgrau erhältlich.
    Die Vitrinen sind mit ESG (Einscheiben-Sicherungsglas) ausgestattet. Boden geeignet bis 15 kg max. Flächenlast.
  • 3 stufenlos verstellbare Glasfachböden
  • 2 abschließbare Glasdrehtüren
  • 4 Halogen-Fachspots à 12V/20W
  • Maße: H 1850 x B 900 x T 450 mm
  • ... > EBK > Präsentation, Planung, Schulung > Vitrinen
    Weitere Suchbegriffe: Vitrinenschrank, Vitrine, Classic, Hamburg, Dekoregal
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    € 3,95*
    € 1.377,43*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.377,43*
    € 1.639,14
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:18 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG