Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reihen- und Wandgarderobe, Alu, 700 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Reihen- und Wandgarderobe, Alu, 700 mm breit
Artikel-Nr.:  225-ME01/019849
Hersteller:  Haarmann
Herst.-Nr.:  8346.11/700
EAN:  k.A.
Reihen- und Wandgarderobe: Aus Aluminium mit schwarzen Endabschlüssen. Hakenabstand ca. 140 mm. Erhältlich in 3 Breiten. - schlichte Eleganz in Aluminium mit schwarzen Endabschlüssen
- attraktives Design
- belastbar und unempfindlich gegen Kratzer
- Hakenabstand: ca. 140 mm
- Ausladung: 110 mm
- Material: Aluminium
... > EBK > Büroeinrichtung > Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Reihengarderobe, Kleiderhaken
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
€ 3,95*
€ 77,81*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG