Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Eckregal mit Ordnerdrehsäule, sprenkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Eckregal mit Ordnerdrehsäule, sprenkel
Artikel-Nr.:  225-ME01/016505
Hersteller:  Wellemöbel
Herst.-Nr.:  73372/244, SPRENKEL
EAN:  k.A.
Office Schränke und Regale: Geschickte Raumausnutzung: die Sideboards und alle anderen Elemente lassen sich bis in Deckenhöhe stapeln. Regale in drei Bauhöhen lassen sich nach Bedarf mit Türen kombinieren. Verschließbare Auszüge für Hängeregistratur.
  • Gerundete Kanten und Ecken (nach DIN 4554)
  • Korpus und Fronten 16 mm stark
  • stapelbares Schranksystem
  • strapazierfähige Melaminharz-Oberfläche (nach DIN 68861 und DIN 68765)
  • Türpaar nur für eine Breite von 800 mm
  • Tiefe: Regal 400 mm, Hängeregistratur 415 mm

    Hängeregistraturschrank
  • mit doppelreihigen Auszügen für Hängeregistraturen
  • verschließbar, 5 Gleiter

    Regalelemente
  • verschiedene Ausführungen

    Aufsatzregalelemente
  • B 800 mm oder 400 mm

    Türpaare

    Eckregal
  • mit integrierter, drehbarer Ordnersäule

    Aufsatz-Eckregal
  • mit einer drehbaren Etage

    Querrollladenschrank
  • mit 2 Böden, stabelbar und Schloss

    Diese Artikel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren. Geschickte Raumausnutzung: alle Elemente lassen sich bis in Deckenhöhe stapeln. Regale in drei Bauhöhen lassen sich nach Bedarf mit Türen kombinieren.
  • Gerundete Kanten und Ecken (nach DIN 4554)
  • Korpus und Fronten 16 mm stark
  • stapelbares Schranksystem
  • strapazierfähige Melaminharz-Oberfläche (nach DIN 68861 und DIN 68765)
  • Tiefe: Regal 400 mm

    Eckregal
  • mit integrierter, drehbarer Ordnersäule
  • ... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-OFFICE
    Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Regalelement, Archivregale, Büroschränke, Office
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    4 Tage
    € 3,95*
    € 708,12*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 708,12*
    € 842,66
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG