Produktinformationen von EBK |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 225-ME01/016239 Herst.-Nr.: 7031/36 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | BRAVO Rollcontainer: BRAVO bietet erfreulich viele Variationsmöglichkeiten, denn die Elemente dieses Programms sind beliebig kombinierbar. Die warmen Holztöne Ahorn-, Kirschbaum- und Buche-Dekor oder das klassische Office-Grau verleihen den Büromöbeln ganz unterschiedliche Stimmungen. Die melaminharzbeschichteten Oberflächen sind strapazierfähig und gewährleisten eine lange Lebensdauer, Plattenstärke: 22 mm, außer Ahorn Dekor: 28 mm. - Maße: B 428 x T 499 x H 553 mm - Dekore: Office-Grau, Buche, Kirschbaum oder Ahorn - mit 3 Schubkästen: Utensilienauszug, 3 Schubkästen, davon 1 abschließbar - mit Hängeregistratur: Utensilienauszug, Schubkasten und abschließbarer Hängeregistraturauszug auf Kugelführung
Formulareinsatz (separat bestellen) - Schrägablage, 4 x DIN A4 quer - Farbe: Schwarz - Maße: B 320 x T 460 x H 80 mm
Griffe und Rollen müssen noch montiert werden. BRAVO bietet erfreulich viele Variationsmöglichkeiten, denn die Elemente dieses Programms sind beliebig kombinierbar. Die melaminharzbeschichteten Oberflächen sind strapazierfähig und gewährleisten eine lange Lebensdauer, Plattenstärke: 22 mm - Maße: B 428 x T 499 x H 553 mm - Dekore: Buche - mit 3 Schubkästen: Utensilienauszug, 3 Schubkästen, davon 1 abschließbar
Griffe und Rollen müssen noch montiert werden. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rollschrank, Schreibtischcontainer, Stehcontainer, Gleitcontainer, Rolli, Transportrolli, Transportroller, Unterschränke für Schreibtische, Unterstellschrank, Rolly, Unterschrank, Bravo |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 3,95* |
€ 154,35* |  |  |  | EBK | 15 Tage |  |  |  |  |  | € 3,95* | € 154,35* |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 156,20* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 178,22* |  |  |  | | 28 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 179,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von EBK |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von EBK |  | Versand von EBK |  |  |  | | Lieferzeit: | 15 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 3,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 8% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 179,59* | € 213,71 | Ähnlich | | | | € 179,59* | € 213,71 | Ähnlich | | | | € 156,20* | € 185,88 | Ähnlich | | | | € 156,20* | € 185,88 | Ähnlich | | | | € 183,08* | € 217,87 | Ähnlich | | | | € 183,08* | € 217,87 | Ähnlich | | | | € 183,08* | € 217,87 | Ähnlich | | | | € 183,08* | € 217,87 | Ähnlich | | | | € 337,86* | € 402,05 | Ähnlich | | | | € 337,86* | € 402,05 | Ähnlich | | | | € 328,53* | € 390,95 | Ähnlich | | | | € 328,53* | € 390,95 | Ähnlich | | | | € 139,06* | € 165,48 | Ähnlich | | | | € 139,06* | € 165,48 | Ähnlich | | | | € 139,06* | € 165,48 | Ähnlich | | | | € 139,06* | € 165,48 | Ähnlich | | | | € 88,27* | € 105,04 | Ähnlich | | | | € 88,27* | € 105,04 |
|  |  |
|
 |
|
|