Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freiformtisch, B 1800 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Freiformtisch, B 1800 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:  225-ME01/014427
Hersteller:  Hammerbacher
Herst.-Nr.:  NS18/5, LICHTGRAU
EAN:  k.A.
JENA Schreibtische: Stahlgestell aus Rundrohr (alusilber) und Seitenblenden aus Lochblech in drei Farben: Alusilber, Blau oder Schiefergrau. Horizontale Kabelwanne unter der Tischplatte. 4 Höhenjustierschrauben. Tischplatten 25 mm stark, mit gerundeten Dickkanten (Dekor: Lichtgrau, Ahorn-, Buche- oder Nussbaum-Dekor). Die Sichtblenden aus Lochblech sind ebenfalls alusilber einbrennlackiert.

Schreibtisch
- Maße: T 800 x H 720 mm

Freiformtisch
- Maße: T 1000/800 x H 720 mm

Eckwinkel
- Maße: T 800 mm

Trapezplatte
- mit Stützfuß
- Maße: T 1200 x H 720 mm

Ansatztisch
- mit Stützfuß
- Maße: T 1000 x H 720 mm

Sicht- und Seitenblenden (siehe Zubehör) Stahlgestell aus Rundrohr (alusilber) und Seitenblenden aus Lochblech. Horizontale Kabelwanne unter der Tischplatte. 4 Höhenjustierschrauben. Tischplatten 25 mm stark, mit gerundeten Dickkanten (Dekor: Lichtgrau). Die Sichtblenden aus Lochblech sind ebenfalls alusilber einbrennlackiert.

Freiformtisch
- Maße: T 1000/800 x H 720 mm

Sicht- und Seitenblenden (siehe Zubehör)
... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-JENA / WEIMAR
Weitere Suchbegriffe: Jena, Schreibtisch, Büroschreibtisch, Büroeinrichtung, PC-Arbeitstisch, PC-Schreibtisch, Tisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 299,95*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG