Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansatztisch, 800 x 1000 mm, Nussbaum-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Ansatztisch, 800 x 1000 mm, Nussbaum-Dekor
Artikel-Nr.:  225-ME01/010478
Hersteller:  Hammerbacher
Herst.-Nr.:  LA80/N NUSSBAUM
EAN:  k.A.
ULM Winkelplatten und Ansatztische: Tischplatten aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, 25 mm stark, in E1 Qualität, gerundet mit Kunststoffkante.
- Maße: B 800 x T 800 mm
... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-ULM
Weitere Suchbegriffe: Schreibtische, Winkelplatte, Schreibtisch, Ansatztische, Winkelplatten
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 4 Tage Frei Haus € 156,57*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  156,57* €  186,32 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG