Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansatztisch, 800 x 1000 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Ansatztisch, 800 x 1000 mm, Ahorn-Dekor
Artikel-Nr.:  225-ME01/010477
Hersteller:  Hammerbacher
Herst.-Nr.:  LA80/3 AHORN
EAN:  k.A.
ULM Winkelplatten und Ansatztische: Tischplatten aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, 25 mm stark, in E1 Qualität, gerundet mit Kunststoffkante.
- Maße: B 800 x T 800 mm
... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-ULM
Weitere Suchbegriffe: Schreibtische, Winkelplatte, Schreibtisch, Ansatztische, Winkelplatten
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 156,57*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG