Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollcontainer TARA, 3 Schübe, Buche-Dekor, B428 x T533 x H590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Rollcontainer TARA, 3 Schübe, Buche-Dekor, B428 x T533 x H590 mm
Artikel-Nr.:  225-ME01/010073
Hersteller:  Hammerbacher
Herst.-Nr.:  1406/06
EAN:  k.A.
Rollcontainer TARA: Oben mit 1 Utensilienauszug, darunter 3 Schübe oder oben mit 1 Utensilienauszug, darunter 1 Schub für Hängeregistratur (ohne Boden).
- Stabile Teleskopführungen aus Metall
- Maße: B 428 x T 533 x H 590 mm Bestehend aus melaminharzbeschichteten Spanplatten nach DIN 68765 E1. Die Vorderkanten verfügen über 2 mm starke ABS-Kanten und sind gerundet. Die hochwertigen Ganzmetallscharniere sind dreidimensional verstellbar und haben eine praktische Aufklipptechnik (Schnellmontageausführung). Der Zwischenboden ist nicht verstellbar, die Fachböden sind im Raster von 32 mm höhenverstellbar und haben mit einer Stärke von 19 mm eine Belastbarkeit von je 25 kg. Die elegant gebogenen Ganzmetallgriffe haben einen Durchmesser von 10 mm und eine Länge von 335 mm

Rollcontainer
  • stabile Teleskopführungen aus Metall
  • Maße: B 428 x T 533 x H 590 mm
  • oben mit 1 Utensilienauszug, darunter 3 Schübe oder


    Kosten sparen durch Selbstmontage! Alle Möbel werden zerlegt geliefert (außer Rollcontainer) und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zusammenzubauen.
  • ... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-TARA
    Weitere Suchbegriffe: Stehcontainer, Tara (Möbelprogramm), Schränke, Transportrolli, Rolli, Unterschränke für Schreibtische, Unterstellschrank, Rolly, Schrank, Aktenschrank, Archivschrank, Büroschrank, Flügeltürenschrank, Archivschränke, Aktenschränke, Flügeltürenschränke, Büroschränke, Archivregal, Ordnerregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK 8 Tage Frei Haus € 162,33*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von EBK
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  162,33* €  193,17 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:8 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    BestellwertVersand
    ab € 0,00Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG