Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TARA Ansatztisch, lichtgrau, B1000 x T800 x H720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Artikel-Nr.:  225-ME01/010070
Hersteller:  Hammerbacher
Herst.-Nr.:  BA80/05
EAN:  k.A.
Ansatztische TARA: Die 25 mm starken Platten bestehen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten nach DIN 68765 E1 mit einer 2 mm starken, gerundeten Kunststoffkante.
- Zum Anbau an Schreibtische
- Maße: ø 1000 x T 800 x H 720 mm Mit TARA entscheiden Sie sich für ein Büromöbel-Programm, das Ihnen neben einer eleganten Optik und einer hervorragenden Verarbeitung auch genügend Spielraum für eine individuell geprägte Einrichtung bietet. So können Sie sich mit TARA einen vielseitigen Arbeitsplatz für Zuhause schaffen oder Ihr Büro mit vielen praktischen Komponenten komplett einrichten. Und das Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt allemal.

Ansatztisch
  • zum Anbau von Schreibtischen
  • ø 10000 x T 800 x H 720 mm

    Alle Möbel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zusammenzubauen.
  • ... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-TARA
    Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtische, Computer-Schreibtisch, Computer-Schreibtische, PC-Arbeitstisch, PC-Schreibtisch, PC-Tisch, Computerschreibtisch, Tara
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    € 3,95*
    € 139,28*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,28*
    € 165,74
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:8 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG