Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Stick Alu 2.0, 4 GB, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-89558
Hersteller:
     E.T. Technologies
Herst.-Nr.:
     89558
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
USB-Stick Alu 2.0, 4 GB, silber[ul]
  • USB-Typ: 2.0
  • max. Lesegeschwindigkeit(MByte/s): 480
  • max. Schreibgeschwindigkeit: 480
  • Plug&Play: keine Treibersoftware erforderlich
  • kompatibel mit Windows und MAC
  • Gehäuse und Kappe in Aluminium
  • Betrieb-LED
  • innenliegende Befestigungsöse
  • Farbe: silber
  • Maße: B 60 x T 17 x H 8 mm
  • Gewicht: ca. 10 g
  • Lieferung im Geschenkkarton
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    LED-Betreibsanzeige
    Breite:
    60 mm
    Farbe:
    silber
    Für Betriebssystem:
    Windows
    Gewicht:
    10 g
    Höhe:
    8 mm
    Kapazität:
    4 GB
    Material Gehäuse:
    Aluminium
    Tiefe:
    17 mm
    USB-Typ:
    2.0
    Max. Lesegeschwindigkeit:
    480 MByte/s
    Max. Schreibgeschwindigkeit:
    480 MByte/s
    Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicher-stick 4 gb, flash stick, Speicher, Speicherkarte, USB, USB-Speicher, USB-Stick, Wechselspeicher, Wechselspeichermedium
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,62*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.