Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Magnetrahmen, für DIN A4-Formate, 10 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-882601
Hersteller:
     Juxin Stationery
Herst.-Nr.:
     A4 MAGNET FRAME, BLUE, 10PCS
EAN/GTIN:
     4250510800362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Magnetrahmen, für DIN A4-Formate, 10 Stück: Sie schützen wichtige Dokumente und Informationen vor Schmutz, Beschädigung und Verlust. Ausserdem sind die Magnetrahmen in fast allen betrieblichen Bereichen einsetzbar, z. B. an Planungs- und Infotafeln, Schränken, Maschinen, Transportern, Stahlkästen usw. [ul]
  • Kunststoffoberfläche mit 4 starken, seitlichen Magneten für hohe Haftung
  • geeignet für Formate bis DIN A4
  • Rahmen bis zu 8 Blätter (80g/qm)
  • Masse: ca. 235 x 318 x 3,5 mm
  • 10 Stück = 1 Paket
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Tafeln inkl.:
    Ja
    Farbe:
    blau
    Material:
    Kunststoff/ Magnet
    Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, druckerpapier a4 80 g blau, magnetrahmen a4, magnetrahmen a4 blau, 882601, 882601-SW81, Magnete, Magnete, Magnetleisten und Klemmschienen, Magnetschild, Namensschild für Planungstafel, Etikettenträger für Planungstafel, Magnetschilderrahmen, Magnet-Schild, Magnet-Schilderrahmen, C-Profil-Schild, U-Profil-Schild, Fenstermagnet
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    € 24,09*
    Frei Haus
    € 28,34*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 24,09*
    € 27,94
    pro Packung
    1 Packung enthält 10 Stück (€ 2,409* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.