Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beamer-/Projektortisch "Allround", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-882289
Hersteller:
     DongGuan
Herst.-Nr.:
     PPT04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Beamer-/Projektortisch "Allround"
  • stabiler Tisch mit von 0° - 150° neigbarer Arbeitsplatte (400 x 500 mm)
  • mit umlaufendem Metallrahmen, der den Projektor vor dem Herunterfallen schützt
  • stufenlose Höhenverstellung (mit Federmechanismus) von ca. 830 - 1100 mm
  • Gestell aus Stahl mit 4 Lenkrollen (2 Rollen feststellbar)
  • Gewicht: ca. 9,3 kg
  • Maße: ca. B 520 x T 520 x H 830 - 1100 mm
  • Farbe: schwarz
  • Weitere Informationen:
    Höhe min.:
    830 mm
    Anzahl Platten:
    1
    Breite:
    520 mm
    Caddyfunktion:
    Nein
    Elektrifizierung:
    Nein
    Farbe:
    schwarz
    Gewicht:
    9,3 kg
    Höhe max.:
    1100 mm
    Höhenverstellbar:
    Ja
    Material:
    Stahl
    Neigbar:
    Ja
    Rollen feststellbar:
    Ja
    Tiefe:
    520 mm
    Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch, S73/882289, SW71/882289, 882289
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 120,03*
    € 130,73*
    Frei Haus
    ab € 139,91*
    € 153,27*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,73*
    € 155,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,82*
    € 153,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,83*
    € 148,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,03*
    € 142,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG