Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Stick m. Micro-USB-Anschluss, 4 GB, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-854287
Hersteller:
     E.T. Technologies
Herst.-Nr.:
     30009-064GB2-ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
USB-Stick mit Micro-USB-Anschluss[ul]
  • Kapazität: 4 GB
  • Farbe: rot
  • Maße: ca. L 71 x B 19 x H 10 mm
  • dieser Speicherstick verfügt über zwei USB-Anschlüsse
  • über Micro-USB- Anschluss auch ohne Adapter an den meisten aktuellen Android-Geräten als Speichererweiterung oder zum Datentransfer nutzbar
  • Kunststoffgehäuse und schwenkbarer Aluminiumbügel
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Kapazität:
    4 GB
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,02*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.