Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Stick m. Micro-USB-Anschluss, 4 GB, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-854286
Hersteller:
     E.T. Technologies
Herst.-Nr.:
     30009-004GB2-WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
USB-Stick mit Micro-USB-Anschluss Kapazitaet: 4 GB Farbe: weiss Masse: ca. L 71 x B 19 x H 10 mm dieser Speicherstick verfuegt ueber zwei USB-Anschluesse ueber Micro-USB- Anschluss auch ohne Adapter an den meisten aktuellen Android-Geraeten als Speichererweiterung oder zum Datentransfer nutzbar Kunststoffgehaeuse und schwenkbarer Aluminiumbuegel
Weitere Informationen:
Max. Lesegeschwindigkeit:
10 MByte/s
Max. Schreibgeschwindigkeit:
4 MByte/s
Automatische Laufwerkerkennung:
Ja
Breite:
71 mm
Farbe:
weiß
Für Betriebssystem:
Windows
Gewicht:
17 g
Höhe:
10 mm
Kapazität:
4 GB
Material Gehäuse:
Kunststoff
Speicherkapazität:
4 GB
Tiefe:
19 mm
USB-Typ:
2.0
Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicher-stick 4 gb, flash stick, S73/854286, SW71/854286, 854286
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 225
€ 3,95*
ab € 6,90*
€ 9,22*
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 10,54*
Preise: Lager 225
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 225
Versand: Lager 225
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG